- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- 値札 糸のおすすめ人気ランキング
値札 糸のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新103件の「値札 糸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「商品タグ 紐」、「糸ループ」、「値札」などの商品も取り扱っております。
大切な値段表示はさりげなく!小物やヘアアクセに●大事な値段表示は、作品のイメージを損なわないように小さくてシンプルなものがおすすめです。●糸付きなので作品へ手軽に付けることができます。ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。色白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
高級感を演出するタグ用糸ファスナー。メス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。
材質メカ部:ポリプロピレン / 糸部:ポリエステル
糸電話作りの準備は不要。紙コップに差し込むだけで、糸電話が簡単に作れます。つまようじに糸を結ぶ手間がなくなります。
セット内容金具付黒糸(4m)1本 、金具付白糸(2m)40本
1セット
¥2,400税込¥2,640
4日以内出荷
ワンタッチでセーフティーロック! 値札付けに、結束に、幅広くご利用いただけます。取付器具を使わず、ワンタッチで装着できます。結束後のピン頭がなくなり、商品やストッキングへのひっかかりや、人体への引っかき傷がなくなり、さらに安全性が向上しました。結束作業中の引っかき傷もありません。スケルトン(透明)タイプでスッキリと商品イメージを損ないません。頭の出ない安全ロック!!
材質ポリプロピレン
衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質ポリプロピレン先端寸法(mm)5×4
ディスプレイの吊り下げに最適です。
材質ナイロン66色ナチュラル内寸(mm)(フック)9開口寸法(mm)6
サトーゴーセーいとループ
糸の風合いが商品のイメージアップを演出するリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付け等にご利用いただけます。材質ナイロン66・ポリエステル
定番の針金付き荷札です。
無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして材質上質紙、鉄RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)色乳白2018年トラスコ掲載ページ6 1867
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。長さ(m)270糸の太さ(mm)約0.8材質ナイロン糸